PHOENIX CONTACT - PHC0825528 EMLP (22X22)R SR ETICHETTE DI SIGLATURA - 0825528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Länge - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356352192
Artikelnummer
PHC0825528
Herstellernummer
0825528
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Länge:
22 mm
Breite:
22 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
22 mm
Die Marker sind gleichwertig zu den gravierten Schildern. Sie weisen eine hochwertige Optik da.. Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ... Rollendruckern von PHOENIX CONTACT. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. Die Beschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLP ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


