Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0817125 EML (100X73)R ETICHETTE STAMPANTE - 0817125

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0817125 EML (100X73)R ETICHETTE STAMPANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 73 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356107617

Artikelnummer

PHC0817125

Herstellernummer

0817125

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

73 mm

Höhe:

100 mm

Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. DieBeschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EM ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.