Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804271 E/NS 35 N BK SUPPORTO TERMINALE - 0804271

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804271 E/NS 35 N BK SUPPORTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 9.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626268521

Artikelnummer

PHC0804271

Herstellernummer

0804271

Hersteller

PHC

Farbe:

schwarz

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

9.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

48.6 mm

Terminale di fissaggio per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0804271 - E NS 35 N BK SUPPORTO TERMINALE