Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801648 CES-LRG-BK-29 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801648

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801648 CES-LRG-BK-29 ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 28...29 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674393

Artikelnummer

PHC0801648

Herstellernummer

0801648

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

29 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

28...29 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 28 mm ... 29 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 53 mm, larghezza: 39 mm, altezza: 17 mm