PHOENIX CONTACT - PHC0801639 CES-LRG-BK-24 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 24 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 23...24 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356674348
Artikelnummer
PHC0801639
Herstellernummer
0801639
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
24 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
23...24 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 23...24 mm, Material NBR


