Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801628 CES-SRG-BK-6 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO - 0801628

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801628 CES-SRG-BK-6 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 5...6 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674652

Artikelnummer

PHC0801628

Herstellernummer

0801628

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

6 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

5...6 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 5 mm ... 6 mm , Farbe: schwarz