PHOENIX CONTACT - PHC0712194 TCP 1A INTERRUTTORE TERMICO - 0712194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Montageart - sonstige
Farbe - schwarz
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
20 ST
EAN
4017918848354
Artikelnummer
PHC0712194
Herstellernummer
0712194
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
1 A
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
24.4 mm
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8.2 mm