PHOENIX CONTACT - PHC0711580 UKK 5-HESILED 60 (5X20) MORSETTO FUSIBIL - 0711580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - schwarz
Packung
50 ST
EAN
4017918854577
Artikelnummer
PHC0711580
Herstellernummer
0711580
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Etagen:
2
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
86.55 mm
Tiefe:
86.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8.2 mm