Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0711056 VDFK 6/K MORSETTO PASSAPARETE TENUTA - 0711056

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0711056 VDFK 6/K MORSETTO PASSAPARETE TENUTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Polzahl - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918117177

Artikelnummer

PHC0711056

Herstellernummer

0711056

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Lötfahnenanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Farbe:

grau

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite/Rastermaß:

10 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Stärke der Montageplatte:

1...4 mm

Klemmen sind blockbar. Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung. Distanzplatten erhöhen die Luft- und Kriechstrecken. Optional anrastbare Zugentlastung.