Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0461018 SLKK 5 MORSETTO 3 PIANI VITE PIEDINO PE - 0461018

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0461018 SLKK 5 MORSETTO 3 PIANI VITE PIEDINO PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Potentiale - 3

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918002381

Artikelnummer

PHC0461018

Herstellernummer

0461018

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Potentiale:

3

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Mit N-Trennschlitten:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Mit PE-Funktion:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

N-Funktion möglich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

66.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

6.2 mm

Grundfarbe:

grau

Durch die Brücke FBI 10-6 lassen sich in der oberen Etage die Rückleitungen der externen Verbraucher und der Leuchtanzeigen zu einer gemeinsamen Sammelschiene verbinden. Vorteilhaft bei Steuerungen mit externen Stellantrieben, Magnetventilen und Endschaltern.