PHOENIX CONTACT - PHC0321019 URTK/SS MORSETTO SEZIONABILE PROVA - 0321019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In - 26 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4017918001698
Artikelnummer
PHC0321019
Herstellernummer
0321019
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In:
26 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Breite:
6.2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Tiefe:
56.5 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


