PHOENIX CONTACT - PHC0308029 D-URTK/S-BEN PIASTRINA TERMINALE - 0308029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V2
Packung
50 ST
EAN
4017918000936
Artikelnummer
PHC0308029
Herstellernummer
0308029
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Abschlussdeckel, Länge: 61 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 48,5 mm, Farbe: grau