PHOENIX CONTACT - PHC0200075 FBI 2-12 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0200075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 12 mm
Farbe - sonstige
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4017918253554
Artikelnummer
PHC0200075
Herstellernummer
0200075
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Feste Brücke, Rastermaß: 12 mm, Länge: 7,5 mm, Breite: 21,6 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben


