Startseite

Philips - PBZ76761700 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827 - 76761700

KopierenKopieren
Philips - PBZ76761700 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 1...1 W

  • Lichtstrom - 115...115 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 35 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 9.44 kg CO2 eq.

EAN

8718699767617

Artikelnummer

PBZ76761700

Herstellernummer

76761700

Hersteller

PBZ

Sockel:

G4

Lampenleistung:

1...1 W

Lichtstrom:

115...115 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

35 mm

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Kapsel

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenlichtausbeute:

115 lm/W

Durchmesser:

13 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

115 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.57

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

138...138 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

1.17

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.073

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.