Philips - PBZ76427999 MS! SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005403743
Artikelnummer
PBZ76427999
Herstellernummer
76427999
Hersteller
PBZ
200x1570 mm, Stahl, Wei? RAL 9003, Signalwei? (RAL9003), Oberflache, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 43.5 W, 22.5 W, 160 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM3, CRI>=80, UGR19, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Rautenformig, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstarkt, SchutzklasseII, Kabel mit Steckverbinder, 3-polig, Schnellsteckverbinder, 3-polig