Philips - PBZ73974700 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11 - 73974700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - 2G11
Lampenleistung - 16.5...16.5 W
Lichtstrom - 2100...2100 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 411.6 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 131.04 kg CO2 eq.
EAN
8718696739747
Artikelnummer
PBZ73974700
Herstellernummer
73974700
Hersteller
PBZ
Sockel:
2G11
Lampenleistung:
16.5...16.5 W
Lichtstrom:
2100...2100 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
411.6 mm
Nennspannung:
53...77 V
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
128 lm/W
Durchmesser:
43.6 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2100 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
420...420 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
17 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1282
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0