Startseite

Philips - PBZ30185600 CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827 - 30185600

KopierenKopieren
Philips - PBZ30185600 CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004808402

Artikelnummer

PBZ30185600

Herstellernummer

30185600

Hersteller

PBZ

LED Stiftsockellampe Philips CorePro LEDcapsule G9, LED Alternative fur Hochvolt-Stiftsockellampen 40W , 470lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 3.7W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel G9, 320? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.5, Schutzart IP20