Startseite

PERRY - PER1TXRX0801/P RIC. 8 ZONE + 1 CENTR V001 - 1TXRX0801/P

KopierenKopieren
PERRY - PER1TXRX0801/P RIC. 8 ZONE + 1 CENTR V001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Geeignet für Schalter - ja

  • Im Gehäuse - ja

  • Stromversorgung - 8 - 18 V DC

  • Mit Funkcodiergerät - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108161713

Artikelnummer

PER1TXRX0801/P

Herstellernummer

1TXRX0801/P

Hersteller

PER

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Schalter:

ja

Im Gehäuse:

ja

Stromversorgung:

8 - 18 V DC

Mit Funkcodiergerät:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Funkfrequenz:

868.35 MHz

Ricevitore radio da parete 8 zone + 1 uscita pompa di circolazione colore bianco. Alimentazione via BUS 16V. Frequenza di ricezione 868.35Mhz. Uscita BUS RS 485 per comando 8 uscite + 1 uscita per comando pompa di circolazione. Comando ON/OFF manuale. Indicazione livello segnale RF. Segnale per comando pompa di circolazione attivata. Ritardo comando pompa regolabile 0”o 120”. Dimensione (LxPxH) 133 x 25 x 90