AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TXRX0801/P RIC. 8 ZONE + 1 CENTR V001 - 1TXRX0801/P

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TXRX0801/P RIC. 8 ZONE + 1 CENTR V001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Adatto per interruttore RF (radio frequenza) -

  • Con custodia -

  • Alimentazione - 8-18 V DC

  • Rolling-code -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108161713

Codice prodotto

PER1TXRX0801/P

Cod. produttore

1TXRX0801/P

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatto per interruttore RF (radio frequenza):

Con custodia:

Alimentazione:

8-18 V DC

Rolling-code:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Frequenza radio:

868.35 MHz

Ricevitore radio da parete 8 zone + 1 uscita pompa di circolazione colore bianco. Alimentazione via BUS 16V. Frequenza di ricezione 868.35Mhz. Uscita BUS RS 485 per comando 8 uscite + 1 uscita per comando pompa di circolazione. Comando ON/OFF manuale. Indicazione livello segnale RF. Segnale per comando pompa di circolazione attivata. Ritardo comando pompa regolabile 0”o 120”. Dimensione (LxPxH) 133 x 25 x 90