Startseite

PERRY - PER1TXCRTX05RX01 KIT NR. 1 CRTX05 + RX01P - 1TXCRTX05RX01

KopierenKopieren
PERRY - PER1TXCRTX05RX01 KIT NR. 1 CRTX05 + RX01P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - drahtlos

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Uhrentyp - Wochenuhr

  • Messbereich - 5...39.9 °C

  • Mit Display - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108162222

Artikelnummer

PER1TXCRTX05RX01

Herstellernummer

1TXCRTX05RX01

Hersteller

PER

Anschluss:

drahtlos

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Uhrentyp:

Wochenuhr

Messbereich:

5...39.9 °C

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

120 mm

Bedienung:

Touchscreen

Höhe:

80 mm

Ausführung Uhr:

digital

Tiefe:

21 mm

Kit composto da 1 cronotermostato radio (cod. 1TXCRTX05) e 1 ricevitore radio a 1 zona da parete (cod. 1TXRX01/P). Il cronotermostato CRTX05 regola i profili orari e i set di temperatura dell’abitazione. Il ricevitore radio RX01/P attiva e disattiva il carico collegato (pompa, caldaia, ...) in base alla richiesta di calore del cronotermostato.