Startseite

PERRY - PER1TXCR028WIFI CRONOT RADIO 3VCC BIANCO V002 - 1TXCR028WIFI

KopierenKopieren
PERRY - PER1TXCR028WIFI CRONOT RADIO 3VCC BIANCO V002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - drahtlos

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Mit Empfänger - nein

  • Farbe - weiß

  • Uhrentyp - Tagesuhr

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108007332

Artikelnummer

PER1TXCR028WIFI

Herstellernummer

1TXCR028WIFI

Hersteller

PER

Anschluss:

drahtlos

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Uhrentyp:

Tagesuhr

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Differenz verstellbar:

ja

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

128.5 mm

Bedienung:

Touchscreen

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

26 mm

Ausführung Uhr:

digital

Tiefe:

88.5 mm

Cronotermostato con connessione senza fili allo smartbox, con display: LCD 4.3” retroilluminato• Alimentazione: 3V-2x1,5V AA (alkaline)• Funzionamento: ON/OFF o modulante• Differenziale: regolabile 0,2-0,4-0,8-1,6°C con funzionamento ON/OFF• Periodo controllo 10/15/20/25 minuti con funzionamento modulante• Livelli temperatura: Fino a 10 livelli di temperatura al giorno• Temperatura: precisione regolabile di 0.5°C• Comando: estate/inverno• Trasmissione: 868 MHz RF• Antenna PCB: integrata• Interventi programmabili fino a 10 al giorno• Funzione AWAY con riduzione temperatura da 0 fino a 5°C rispetto alla temperatura impostata