Startseite

PERRY - PER1TPTE503A TERM.ELETTR.PARETE EST/INV ZEFIRO - 1TPTE503A

KopierenKopieren
PERRY - PER1TPTE503A TERM.ELETTR.PARETE EST/INV ZEFIRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Kontaktausführung - Wechsler (NO/NC)

  • Messbereich - 5...30 °C

  • Differenz verstellbar - nein

  • Breite - 120 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Termostati da parete elettronici

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8019108050499

Artikelnummer

PER1TPTE503A

Herstellernummer

1TPTE503A

Hersteller

PER

Schutzart (IP):

IP20

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Messbereich:

5...30 °C

Differenz verstellbar:

nein

Breite:

120 mm

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

27.5 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Höhe:

81 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato elettronico serie “ZEFIRO” con comando EST/INV colore antracite. Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.4°C. Comando EST/OFF/INV. Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point. Livelli di temperatura 1 con regolazione continua. Installazione a parete e/o semincasso. Ingresso remoto per riduzione notturna -4°C sul valore di set-point. Set-point con blocco meccanico temperatura. LED indicazione stato relè. LED indicazione EST/INV. LED indicazione presenza rete. Campo di regolazione 5 - 30°C. Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 81