PERRY - PER1TPTE120/A TERM. ELET. PARETE - 1TPTE120/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Aufputz/Unterputz
Farbe - anthrazit
Max. Kontaktbelastung - 8 A
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8019108050291
Artikelnummer
PER1TPTE120/A
Herstellernummer
1TPTE120/A
Hersteller
PER
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Farbe:
anthrazit
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Mit Display:
nein
Differenzwert:
0.7...0.7 K
Temperatur ablesbar:
ja
Differenz verstellbar:
nein
Bedienung:
Dreh
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Breite:
111.5 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
29 mm





