PERRY - PER1TPTE065 TERM. ELET. PER FAN-COIL EST-INV - 1TPTE065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Differenz verstellbar - nein
Breite - 74 mm
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Tiefe - 36 mm
Temperatur ablesbar - ja
Packung
10 ST
EAN
8019108050192
Artikelnummer
PER1TPTE065
Herstellernummer
1TPTE065
Hersteller
PER
Differenz verstellbar:
nein
Breite:
74 mm
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Tiefe:
36 mm
Temperatur ablesbar:
ja
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
74 mm
1TP TE065Alimentazione 230V c.a. 50-60HzUscita 1 contatto NA polarizzato: 5(2)A/250Vc.a.Funzionamento proporzionaleComando EST/OFF/INVComando velocità 0 I° II° III°Set-point con blocco meccanico temperaturaLED indicazione stato relèCampo di regolazione 5 - 30°CDimensioni (LxPxH) 74 x 36 x 74 mm


