PERRY - PER1TITEF365/MC TERM.ELET.INC.UNIVERS. PER FAN-COIL - 1TITEF365/MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Unterputz
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Termostati ad incasso elettronici
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8019108001439
Artikelnummer
PER1TITEF365/MC
Herstellernummer
1TITEF365/MC
Hersteller
PER
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Unterputz
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
sonstige
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
5...30 °C
Mit Display:
nein
Geeignet für Heizen:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
P
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP23
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
ohne
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
66 mm
Höhe:
45 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
49 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
III
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


