Startseite

PERRY - PER1TGTEG131RA *TERM.ESPANS.GAS CON SPIA+RES.ACCEL - 1TGTEG131RA

KopierenKopieren
PERRY - PER1TGTEG131RA *TERM.ESPANS.GAS CON SPIA+RES.ACCEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - sonstige

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

Packung

  • 30 ST

EAN

8019108040124

Artikelnummer

PER1TGTEG131RA

Herstellernummer

1TGTEG131RA

Hersteller

PER

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Mit Display:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Differenz verstellbar:

nein

Bedienung:

Dreh

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Breite:

74 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

40 mm

Termostato ad espansione di gas serie “TEG” con spia e resistenza acceleratrice,Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz,Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:10(2)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso,Scala graduata con indice meccanico,Livelli di temperatura 1 con regolazione continua,Set-point con blocco meccanico temperatura,Resistenza acceleratrice,LED indicazione acceso/spento del carico,Colore bianco,Dimensioni (LxPxH) 74 x 40 x 74