Startseite

PERRY - PER1SPSP060B RILEV MOVIM PARETE LUCE NOTTURNA - 1SPSP060B

KopierenKopieren
PERRY - PER1SPSP060B RILEV MOVIM PARETE LUCE NOTTURNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Sensortyp - passiv Infrarot

  • Scanwinkel - 180 °

  • Optimale Montagehöhe - 2 m

Packung

  • 4 ST

EAN

8019108003310

Artikelnummer

PER1SPSP060B

Herstellernummer

1SPSP060B

Hersteller

PER

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

12 m

Sensortyp:

passiv Infrarot

Scanwinkel:

180 °

Optimale Montagehöhe:

2 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

24 m

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Frequenz:

50...60 Hz

Ansprechhelligkeit:

20...300 lx

Breite:

60 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

92 mm

Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi con luce di cortesia crepuscolare a LED - IP54Il rilevatore di movimento a raggi infrarossi Perry comprende una luce notturna LED crepuscolare.Al tramonto, la luce LED si accenderà illuminando l’area di installazione (luce di cortesia o sicurezza) e si spegnerà automaticamente all’alba per risparmiare energia (5 Lux non regolabili). Il sensore di movimento PIR accenderà l’impianto di illuminazione principale collegato solo quando rileverà un movimento nell’area di copertura. I regolatori LUX e TIME consentono di impostare la soglia di luminosità di intervento e per quanto tempo dovrà rimanere acceso l’impianto di illuminazione dopo l’attivazione del sensore PIR.