Startseite

PERRY - PER1SPSP020 RILEV. DI MOVIM. CONTROSOF.360 GRADI - 1SPSP020

KopierenKopieren
PERRY - PER1SPSP020 RILEV. DI MOVIM. CONTROSOF.360 GRADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 40 min

  • Max. Reichweite frontal - 10 m

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108001866

Artikelnummer

PER1SPSP020

Herstellernummer

1SPSP020

Hersteller

PER

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

40 min

Max. Reichweite frontal:

10 m

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

140 °

Optimale Montagehöhe:

5 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

55

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

19 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ausschaltverzögerung:

2400 s

Einschaltverzögerung:

5 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

30...200 lx

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

0...40 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Höhe:

91 mm

Tiefe:

73 mm

Durchmesser:

70 mm

Einbautiefe:

73 mm

Einbaudurchmesser:

70 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore di movimento a raggi infrarossi da incasso in controsoffitti - IP20 • Installazione incasso a controsoffitto • Alimentazione 230V 50Hz • Relé 16A • Pilotaggio intelligente del relè “zero crossing ” • Diametro foro d'installazione Ø 68mm • Carico massimo di illuminazione lampade: - lampade incandescenza 2000W; - lampade fluorescenti 1000VA CFL 8 • Angolo di rilevamento 360° • Distanza di rilevamento max 14 m • Regolazione della soglia crepuscolare 5 – 1000 Lux • Regolazione del ritardo alla spegnimento 3 sec – 40 min • Classe di isolamento II • Dimensioni (DxP) Ø 86 x 76