PERRY - PER1IT1067 INT.TEMP. LUCE SCALE 1DIN MULTIFUNZ - 1IT1067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 220...240 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Rückfallverzögerung - 0.5...20 min
Packung
1 ST
EAN
8019108002467
Artikelnummer
PER1IT1067
Herstellernummer
1IT1067
Hersteller
PER
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
220...240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5...20 min
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
mechanisch
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Steuerspannung 2:
0...0 V
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...0 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Glühlampenlast:
3600 W
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Taster Glimmlampenstrom:
150 mA
Stromstoßfunktion wählbar:
nein
Versorgungsspannung:
230...230 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA


