PERRY - PER1IO0055 INT.OR.GIORN. TS-MD3 SHUKO 16A - 1IO0055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230...230 V
24 h Programm - ja
Montageart - sonstige
Wochenprogramm - nein
Packung
10 ST
Produktserien
Apparcchiature di commando
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8019108031153
Artikelnummer
PER1IO0055
Herstellernummer
1IO0055
Hersteller
PER
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230...230 V
24 h Programm:
ja
Montageart:
sonstige
Wochenprogramm:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
0
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
0
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
nein
Externe Programmierung:
nein
Mit Speicherkarte:
nein
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
nein
Impulsprogramm:
nein
Zyklusprogramm:
nein
Astroprogramm:
nein
Zufallsprogramm:
nein
Betriebsstundenzähler:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Funkgesteuert:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Anzahl der Kontakte:
1
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
0 min
Anzahl der Speicherplätze:
96
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
nein
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0