Startseite

PERRY - PER1IO0012D15 INT.ORAR.72X72 GIORNALIERO - 1IO0012D15

KopierenKopieren
PERRY - PER1IO0012D15 INT.ORAR.72X72 GIORNALIERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - Frontmontage 72x72 mm

  • Wochenprogramm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108030668

Artikelnummer

PER1IO0012D15

Herstellernummer

1IO0012D15

Hersteller

PER

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Wochenprogramm:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

360

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

nein

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

1

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0 min

Anzahl der Speicherplätze:

96

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

105 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Breite in Teilungseinheiten:

0

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

101 mm

Interruttore orario giornaliero digitale a cavalieri con display 72x72