Startseite

PERRY - PER1IC7242 INT. CREP. DA ESTERNO CON MORSET. - 1IC7242

KopierenKopieren
PERRY - PER1IC7242 INT. CREP. DA ESTERNO CON MORSET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 2...200 lx

  • Montageart Lichtfühler - Wandanbau

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP65

  • Mit programmierbarer Nachtabschaltung - nein

Packung

  • 24 ST

Produktserien

Apparcchiature di commando

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8019108010080

Artikelnummer

PER1IC7242

Herstellernummer

1IC7242

Hersteller

PER

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

2...200 lx

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP65

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Tasteingang:

nein

Max. Glühlampenlast:

3600 W

Schutzklasse Lichtfühler:

II

Max. Schaltleistung LED:

550 W

Montageart:

sonstige

Einbautiefe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore crepuscolare per montaggio a parete e/o palo • Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz. • Montaggio da esterno. • Uscita 1 contatto NA polarizzato: 16(2)A/250Vc.a.. • Collegamento con cavi fino a 2.5 mm². • Cablaggio con cavo inguainato diametro 4-9mm. • Trimmer di regolazione soglia d'intervento da 2 - 200 Lux. • LED segnalazione soglia. • Involucro opalino anti UV. • Grado di protezione IP54. • Dimensioni (ØLxPxH) Ø82 x 97 x 101.