Startseite

PERRY - PER1GA6150 SIRENA PIEZOELETTRICA - 1GA6150

KopierenKopieren
PERRY - PER1GA6150 SIRENA PIEZOELETTRICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 80 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Nennspannung - 12 V

  • Stromart - AC

  • Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108181230

Artikelnummer

PER1GA6150

Herstellernummer

1GA6150

Hersteller

PER

Lautstärke:

80 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

12 V

Stromart:

AC

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Umgebungstemperatur:

0...40 °C

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pneumatisch betrieben:

nein

Mit Kontakt:

nein

1GA 6150Sirena piezoelettrica da internoSirena piezoelettrica da internoCARATTERISTICHESirena antincendio piezoelettrica ottica-acusticada internoLampeggiante con scritta FIREContenitore ABS di colore rossoPotenza 90 dB,con tre tipi di modulazione suono del tipo: sirena, campana e preallarmeAlimentazione 12-24V c.c.Certificazione EN 54-3 CPD