Startseite

PERRY - PER1GA50917GPL/1.2 KIT GAS ALARM GPL PAR.VALV.1/2 NA - 1GA50917GPL/1.2

KopierenKopieren
PERRY - PER1GA50917GPL/1.2 KIT GAS ALARM GPL PAR.VALV.1/2 NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

EAN

8019108180998

Artikelnummer

PER1GA50917GPL/1.2

Herstellernummer

1GA50917GPL/1.2

Hersteller

PER

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Farbe:

weiß

Erfasst Butan (C4H10):

ja

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Erfasst giftiges Gas:

ja

Breite:

120 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

82 mm

Kit rilevatore gas GPL da parete con elettrovalvola NA da 1/2”, composto da: •1 art. 1GA 50917GPL/P •1 art. 1EV EV020