PERRY - PER1GA100M CENTRALE 1 ZONA PER GAS DA PARETE - 1GA100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - optisch/akustisch
Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein
Farbe - sonstige
Erfasst Butan (C4H10) - ja
Packung
1 ST
EAN
8019108023059
Artikelnummer
PER1GA100M
Herstellernummer
1GA100M
Hersteller
PER
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch/akustisch
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
nein
Farbe:
sonstige
Erfasst Butan (C4H10):
ja
Erfasst Erdgas:
ja
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
ja
Erfasst Methan (CH4):
ja
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst sonstige Gasart:
ja
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst Propan (C3H8):
ja
Erfasst Reizgas:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Erfasst giftiges Gas:
ja
Breite:
144 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Höhe/Tiefe:
114 mm


