PERRY - PER1EVEV023 ELETTROV NA 1 1/2 DN40 FILETT 230V - 1EVEV023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 32
Anschlussspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Frequenz der Eingangsspannung - 50...60 Hz
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8019108190119
Artikelnummer
PER1EVEV023
Herstellernummer
1EVEV023
Hersteller
PER
Nenndurchmesser:
DN 32
Anschlussspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Druckstufe Flansch:
PN 16
Elettrovalvola NA 1"1/2 filettata •alimentata a 230V c.a. •con riarmo manuale •pressione massima di utilizzo 5000mbar