Startseite

PERRY - PER1DOCRM032WIFI CRONOT MULTIZ PARETE BUS485 V001 - 1DOCRM032WIFI

KopierenKopieren
PERRY - PER1DOCRM032WIFI CRONOT MULTIZ PARETE BUS485 V001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108026746

Artikelnummer

PER1DOCRM032WIFI

Herstellernummer

1DOCRM032WIFI

Hersteller

PER

Anschluss:

drei-/vieradrig

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

ja

Bedienung:

Touchscreen

Mit Empfänger:

nein

Geeignet für Kühlen:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Lernfähig:

nein

Geeignet für Fernwärmesteuerung:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Mit Anwesenheitserkennung:

nein

Farbe:

schwarz

Mit thermischer Rückführung:

nein

Uhrentyp:

Wochenuhr

Sensor extern:

ja

Geeignet für Fußbodenheizung:

ja

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Mit Display:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Temperatur ablesbar:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Differenz verstellbar:

ja

Regelcharakteristik:

PID

Geeignet für Heizen:

ja

Anzahl der Schaltprogramme:

10

Belüftung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Ausführung Uhr:

digital

Breite:

128 mm

Tiefe:

26 mm

Max. Spannung der Kontakte:

220 V

Klasse des Temperaturreglers:

IV

CRONOT MULTIZ PARETE BUS485 V001