PERRY - PER1DCASM01N *ASCIUGAMANI A PULSANTE - 1DCASM01N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Betätigungsart - Taster
Schutzart (IP) - IP21
Anschlussleistung Lüfter - 100...100 W
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8019108150069
Artikelnummer
PER1DCASM01N
Herstellernummer
1DCASM01N
Hersteller
PER
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Betätigungsart:
Taster
Schutzart (IP):
IP21
Anschlussleistung Lüfter:
100...100 W
Betriebsgeräusch:
75 dB
Luftdurchsatz:
87 m³/h
Schutzklasse:
II
Höhe:
280 mm
Breite:
206 mm
Tiefe:
133 mm


