Startseite

PERRY - PER1DCAMF05 ASCIUGAMANI EOLO JET BIANCO PERRY - 1DCAMF05

KopierenKopieren
PERRY - PER1DCAMF05 ASCIUGAMANI EOLO JET BIANCO PERRY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Anschlussleistung Heizelement - 900...900 W

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

  • Schutzart (IP) - IP23

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108025367

Artikelnummer

PER1DCAMF05

Herstellernummer

1DCAMF05

Hersteller

PER

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Anschlussleistung Heizelement:

900...900 W

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IP23

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussleistung Lüfter:

200...200 W

Betriebsgeräusch:

80 dB

Schutzklasse:

II

Mit Raumbeduftung:

nein

Höhe:

99.5 mm

Breite:

238 mm

Tiefe:

156 mm

Gewicht:

1.2 kg

Mit Steckanschluss:

ja

PERRY ELECTRIC : ASCIUGAMANI EOLO JET BIANCO PERRY, Asciugamani