Startseite

PERRY - PER1DCACT10 ASCIUGACAPELLI A TUBO ACT10 - 1DCACT10

KopierenKopieren
PERRY - PER1DCACT10 ASCIUGACAPELLI A TUBO ACT10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Tragschiene - ja

  • Münzzähler - nein

  • Anschlusswert - 750 W

  • Steuerung - Schalter

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8019108002856

Artikelnummer

PER1DCACT10

Herstellernummer

1DCACT10

Hersteller

PER

Mit Tragschiene:

ja

Münzzähler:

nein

Anschlusswert:

750 W

Steuerung:

Schalter

Grundfarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannung:

230...230 V

Breite:

206 mm

Höhe:

280 mm

Tiefe:

133 mm

Asciugacapelli a tubo estensibile serie “EOLO”,•Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Motore a collettore •Potenza 750 W •Volume aria 1050 litri/minuto •Classe di isolamento II •Temperatura dell’aria 71°C a 10 cm •Rumorosità 72 dB (A) a 1mt •Dimensioni (LxPxH) 206 x 133 x 280+350 tubo