Startseite

PERRY - PER1CRCR018BS CRONOT.SETT UP & DOWN CR018BS - 1CRCR018BS

KopierenKopieren
PERRY - PER1CRCR018BS CRONOT.SETT UP & DOWN CR018BS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Anschluss - 2-Draht

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Regelungsart modulierend - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8019108000067

Artikelnummer

PER1CRCR018BS

Herstellernummer

1CRCR018BS

Hersteller

PER

Regelungsart An/Aus:

ja

Anschluss:

2-Draht

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Regelungsart modulierend:

ja

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für Kühlen:

ja

Sensor extern:

nein

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

220 V

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Mit Display:

ja

Mit thermischer Rückführung:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Regelcharakteristik:

PID

Differenz verstellbar:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP30

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

133 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

ja

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

24

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

90 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

26 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato digitale settimanale 3V serie “UP&DOWN Compact” colore bianco. Alimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkaline. Display Lcd 4” ½. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(2)A/250Vc.a. Livelli temperatura 10 + antigelo. Contatore deiconsumi. Programmazione minima 60 minuti. Correzione temperatura in funzione del posizionamento del prodotto sia estate che inverno. Cambio automatico ora legale. Funzionamento ON/OFF differenziale o modulante con periodo di controllo 7/10/15/20 minuti. Funzionamento intelligente/eco/ottimizzato. Funzionamento manuale permanente/temporaneo. Preprogrammato in fabbrica. Autonomia 12 mesi. Programma Vacanze. Programma attivazione pompa. Blocco set temperature. Blocco tastiera. Password di protezione accessoal menù. Campo di regolazione 6 - 24°C. Dimensioni (LxPxH) 133 x 26 x 90