Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI90-01770 Plexi policarbonato di sostituzione 2x18 W - 90-01770

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI90-01770 Plexi policarbonato di sostituzione 2x18 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833030991

Artikelnummer

PRI90-01770

Herstellernummer

90-01770

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Länge:

670 mm

Breite:

181 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

106 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello PLX ACRO 218 PC