PERFORMANCE IN LIGHT - PRI90-01770 Plexi policarbonato di sostituzione 2x18 W - 90-01770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5414833030991
Codice prodotto
PRI90-01770
Cod. produttore
90-01770
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Lunghezza:
670 mm
Larghezza:
181 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
106 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro


