Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3117338 POLE MOUNTING LYRA+ D76 AN-96 - 3117338

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3117338 POLE MOUNTING LYRA+ D76 AN-96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367730715

Artikelnummer

PRI3117338

Herstellernummer

3117338

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

76 mm

Höhe:

100 mm

Geeignet für Rohrdurchmesser:

0 mm

Zubehör:

ja

Breite:

92 mm

Ersatzteil:

nein

Tiefe:

98 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

0.45 kg

Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato adatto per palo Ø 76 mm