PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3113571 CONTROCASSA CRICKET+ 10 RGBW - 3113571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 97 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8018367715231
Artikelnummer
PRI3113571
Herstellernummer
3113571
Hersteller
PRI
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
97 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
158 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
158 mm
Einbaudurchmesser:
97 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
183 mm


