Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111275 A+ 150 C/EW 840 BK-RAL9005 1-10V - 3111275

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111275 A+ 150 C/EW 840 BK-RAL9005 1-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 20713 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 150 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367708233

Artikelnummer

PRI3111275

Herstellernummer

3111275

Hersteller

PRI

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

20713 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

150 W

Schutzart (IP):

IP65

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Leuchtenlichtausbeute:

138 lm/W

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

ohne

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Geeignet für Lampenleistung:

150...150 W

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Ballwurfsicher:

nein

Dimmung RF:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Anschlussart:

sonstige

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-40...45 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Außendurchmesser:

300 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Reflektor:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Klirrfaktor (THD):

10

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lichtstrom einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

102 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Mit Schutzabdeckung:

nein

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:

3

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:

6

Apparecchio LED a sospensione per l'illuminazione industriale, per interni ed esterni, costituito da:- Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere- Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore- Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacita di ritorno elastico- Scheda LED multichip 4000 K- Viteria di chiusura in acciaio inox- Gancio di sospensione in alluminio verniciato con vite di sicurezza- Completo di cavo in uscita H05RN-F- Apparecchio completo di alimentatoreOpzioni:- Staffa in acciaio verniciato- Telecomando a infrarossi per modulo sensore