PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111135 CONTROCASSA CRICKET+ 20 - 3111135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 244 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8018367707984
Artikelnummer
PRI3111135
Herstellernummer
3111135
Hersteller
PRI
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
244 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
450 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
450 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
750 mm


