Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310557 Binario elettrificato - 310557

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310557 Binario elettrificato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 5

  • Farbe - weiß

  • Länge - 4305 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944111340

Artikelnummer

PRI310557

Herstellernummer

310557

Hersteller

PRI

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

5

Farbe:

weiß

Länge:

4305 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

ohne

Höhe:

71 mm

Breite:

66 mm

Werkstoff:

sonstige

Biegbar:

nein

RAIL-M TRY 5P - (2 staffette inox incluse) - L 4305 mm. Colore: bianco RAL9003.