Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310331 CONTROCASSA STEEL COMPACT - 310331

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310331 CONTROCASSA STEEL COMPACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 180 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367938333

Artikelnummer

PRI310331

Herstellernummer

310331

Hersteller

PRI

Anwendung:

sonstige

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

180 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

170 mm

Cassaforma per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello RECESSED BOX STEEL COMPACT CRICKET 15