Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310005 CONTROCAS WAYLIGHT L1550 - 310005

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310005 CONTROCAS WAYLIGHT L1550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367026580

Artikelnummer

PRI310005

Herstellernummer

310005

Hersteller

PRI

Anwendung:

für Ortbeton

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

171 mm

Controcassa in tecnopolimero estruso autoestinguente V-2 da ordinare separatamente. L’apposito coperchio di protezione fornito con la controcassa consente di eseguire qualsiasi lavoro di muratura necessario all’installazione. Sarà quindi sufficiente rimuovere in seguito tale coperchio per inserire la struttura cablata. CONTROCASSA WAYLIGHT L1550